Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58573
58573
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58573
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     620A20
EAN/GTIN:
     4060081018727
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Keine offene Flamme, Feuer,
offene Zündquelle und Rauchen verboten
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P003
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
620A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchen offenes licht und feuer verboten, verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
620FHL20
ab € 8,04*
Ähnlich
Moedel
620F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
620F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
620F315
ab € 3,20*
Ähnlich
Moedel
620F40
ab € 4,87*
Ähnlich
Moedel
620F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
620KHL20
ab € 7,55*
Ähnlich
Moedel
620AHL20
ab € 9,14*
Ähnlich
Moedel
620AHL40
ab € 25,76*
Ähnlich
Moedel
620A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
620A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
620A40
ab € 8,21*
Ähnlich
Moedel
620A6008
ab € 19,62*
Ähnlich
Moedel
620K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
620K20
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.