Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58301
58301
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58301
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     573K20
EAN/GTIN:
     4060081016945
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-W021
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
573K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnung vor explosionsfähiger atmosphäre kunststoff, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
573F10
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
573F20
ab € 1,62*
Ähnlich
Moedel
573F30
ab € 1,53*
Ähnlich
Moedel
573F40
ab € 4,60*
Ähnlich
Moedel
573F05
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
573F21
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
573A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
573A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
573A30
ab € 5,66*
Ähnlich
Moedel
573A40
ab € 8,85*
Ähnlich
Moedel
573K40
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.