Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2, Folie, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58297
58297
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-58297
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     573F20
EAN/GTIN:
     4060081016914
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN 4844-2, D-W021
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
573F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: folie warnung vor explosionsfähiger atmosphäre, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
573F10
ab € 0,98*
Ähnlich
Moedel
573F30
ab € 1,55*
Ähnlich
Moedel
573F40
ab € 4,61*
Ähnlich
Moedel
573F05
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
573F21
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
573A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Moedel
573A20
ab € 2,82*
Ähnlich
Moedel
573A30
ab € 5,55*
Ähnlich
Moedel
573A40
ab € 8,86*
Ähnlich
Moedel
573K20
ab € 2,13*
Ähnlich
Moedel
573K40
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.