Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Leitbord, Inneneinsatz, Stahl, 1200x150x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58219
58219
Artikel-Nr.:
     164-58219
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.29.576
EAN/GTIN:
     4055381424262
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Rammschutz Stahlwinkel, Leitbord zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
6 mm Wandstärke
Abmessung: 150 x 1200 x 100 mm (HxLxT)
Bestellhinweis:
Pro Leitbord sind 7 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
7 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
56601200
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,38*
€ 129,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,47*
€ 130,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,48*
€ 131,09*
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 142,15*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 117,54*
€ 144,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,25*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.