Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Gleichstromleiter Negativ, Folie, Ø 20 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
58212
58212
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58212
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5622RO2
EAN/GTIN:
     4060081016624
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gleichstromnetz Negativ
aufkleber moedel
Gleichstromleiter Negativ
Material: Folie selbstklebend
Format: 2 cm Ø
Rolle à 500 Stück
gemäß:
DIN EN 60445, VDE 0197
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5622RO2
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60445
Außen Ø:
20 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Elektrokennzeichnung, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,49*
€ 56,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,79*
€ 55,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,05*
€ 52,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,99*
€ 45,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5622RO125500
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.