Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Gleichstromleiter Negativ, Folie, Ø 12,5 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
58211
58211
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58211
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     5622RO125500
EAN/GTIN:
     4060081016617
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gleichstromnetz Negativ
aufkleber moedel
Gleichstromleiter Negativ
Material: Folie selbstklebend
Format: 1,25 cm Ø
Rolle à 500 Stück
gemäß:
DIN EN 60445, VDE 0197
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5622RO125500
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60445
Außen Ø:
12,5 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber, Elektrokennzeichnung, Leiterkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,44*
€ 48,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,03*
€ 42,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
5622RO2
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.