Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen mit 2 Holzplattformen, Tragkraft 500 kg, 500x860x1047 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58113
58113
Artikel-Nr.:
     164-58113
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2400
EAN/GTIN:
     4017976024004
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schwerer Tischwagen
mit 2 Holzplattformen (Buchendekor)
aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
pulverbeschichtet blau (RAL 5007)
Tragkraft: 500 kg
Tragkraft der oberen Ladefläche: 200 kg
Ladefläche: 500 x 850 mm
Etagenhöhen: 228/860 mm
Gesamthöhe: 860 mm
Gesamtlänge: 1047 mm
Gewicht: ca. 37 kg
Hinweis:
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
- Naben mit Rillenkugellager,
- Feststeller an den Lenkrollen
(gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3),
- leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5409500
Höhe:
860 mm
Breite:
500 mm
Länge:
1047 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, etagenwagen fetra, etagenwagen, Transportgerät
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,26*
€ 251,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,71*
€ 253,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,29*
€ 253,36*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 253,55*
€ 254,31*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 336,18*
€ 370,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,95*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,17*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,21*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
E2400SBV
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.