Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen mit Aluplattform, Tragkraft 250 kg, 600x956x995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58105
58105
Artikel-Nr.:
     164-58105
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4017976011349
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Alurohrwagen mit Aluplattform
Tragkraft: 250 kg
Ladefläche: 600 x 900 mm
Etagenhöhe: 230 mm
Gesamthöhe: 965 mm
Gesamtlänge: 995 mm
Gewicht: ca. 17 kg
Hinweis:
- Schiebebügel auf Plattform klappbar,
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
- Naben mit Rillenkugellager,
- Feststeller an den Lenkrollen
(gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3),
- leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5406600
Eigenschaft:
klappbar
Höhe:
965 mm
Breite:
600 mm
Länge:
995 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,33*
€ 325,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,04*
€ 325,51*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,68*
€ 326,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,49*
€ 328,63*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 441,20*
€ 484,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,23*
€ 576,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,37*
€ 569,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,41*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.