Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen mit Holzplattform, Tragkraft 250 kg, 600x965x995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
58103
58103
Artikel-Nr.:
     164-58103
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1154
EAN/GTIN:
     4017976011547
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Klappwagen mit Holzplattform (Buchendekor)
aus Stahlrohr geschweißt,
pulverbeschichtet blau (RAL 5007)
Tragkraft: 250 kg
Ladefläche: 600 x 900 mm
Etagenhöhe: 230 mm
Gesamthöhe: 965 mm
Gesamtlänge: 995 mm
Gewicht: ca. 24 kg
Hinweis:
- Schiebebügel auf Plattform klappbar,
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
- Naben mit Rillenkugellager,
- Feststeller an den Lenkrollen
(gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3),
- leichte Selbstmontage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5405600
Eigenschaft:
klappbar
Höhe:
965 mm
Breite:
600 mm
Länge:
995 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,48*
€ 189,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,13*
€ 189,99*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 167,58*
€ 194,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,92*
€ 197,12*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 252,96*
€ 282,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,59*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,88*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,03*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.