Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Hochspannung Lebensgefahr, Textschild, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57978
57978
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57978
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     519F74
EAN/GTIN:
     4060081015863
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Textschilder
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Folie selbstklebend
Format: 21x7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
519F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Zusatzschild, aufkleber moedel, aufkleber, hochspannung lebensgefahr folie, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
519K74
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.