Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57793
57793
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57793
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     493FHL74
EAN/GTIN:
     4060081015467
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 210 x 74 mm
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
DIN 4066
VDI 6017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
493FHL74
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild, Feuerwehrschild, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
493F74
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
493F105
ab € 1,79*
Ähnlich
Moedel
493FHL105
ab € 6,78*
Ähnlich
Moedel
493FREF105
ab € 4,25*
Ähnlich
Moedel
493F52
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
493FHL52
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
493A74
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
493A105
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
493K74
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
493KHL105
ab € 6,64*
Ähnlich
Moedel
493A
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.