Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57790
57790
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57790
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     493F74
EAN/GTIN:
     4060081015436
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 7,4 x 21,0 cm
gemäß:
DIN 4066
VDI 6017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
493F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
493F105
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
493FHL74
ab € 4,66*
Ähnlich
Moedel
493FHL105
ab € 6,79*
Ähnlich
Moedel
493FREF105
ab € 4,24*
Ähnlich
Moedel
493F52
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
493FHL52
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
493A74
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
493A105
ab € 2,17*
Ähnlich
Moedel
493K74
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
493KHL105
ab € 6,64*
Ähnlich
Moedel
493A
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.