Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066, Alu, 297x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57786
57786
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57786
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     493A105
EAN/GTIN:
     4060081015405
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 29,7x10,5 cm
gemäß:
DIN 4066
VDI 6017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
493A105
Material:
Aluminium
Norm:
DIN-4066
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
493F74
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
493F105
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
493FHL74
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
493FHL105
ab € 6,78*
Ähnlich
Moedel
493FREF105
ab € 4,27*
Ähnlich
Moedel
493F52
ab € 1,03*
Ähnlich
Moedel
493FHL52
ab € 4,36*
Ähnlich
Moedel
493A74
ab € 2,04*
Ähnlich
Moedel
493K74
ab € 1,64*
Ähnlich
Moedel
493KHL105
ab € 6,65*
Ähnlich
Moedel
493A
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.