Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Aufzug im Brandfall nicht benutzen, Folie, 148x52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
57789
57789
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57789
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     493F52
EAN/GTIN:
     4060081000869
Suchbegriffe:
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Aufzug im Brandfall nicht benutzen ...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im...
aufzug im brandfall nicht benutzen ...
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5,2 x 14,8 cm
gemäß:
VDI 6017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
493F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-4066
Höhe:
52 mm
Breite:
148 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Aufzugsschild, Feuerwehrschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1,03*
€ 2,20*
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,23*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
493F74
ab € 1,43*
Ähnlich
Moedel
493F105
ab € 1,80*
Ähnlich
Moedel
493FHL74
ab € 4,65*
Ähnlich
Moedel
493FHL105
ab € 6,76*
Ähnlich
Moedel
493FREF105
ab € 4,27*
Ähnlich
Moedel
493FHL52
ab € 4,38*
Ähnlich
Moedel
493A74
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
493A105
ab € 2,16*
Ähnlich
Moedel
493K74
ab € 1,62*
Ähnlich
Moedel
493KHL105
ab € 6,64*
Ähnlich
Moedel
493A
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.