Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelgerät WSG S mit Schwingdeckel, Stahl, Blau, 320x800x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56745
56745
Artikel-Nr.:
     164-56745
Herst.-Nr.:
     21021
EAN/GTIN:
     4030695210213
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelgerät selbstlöschend,
TÜV geprüft, mit blauer (RAL 5010) Einwurfklappe
aus verzinktem Stahlblech
Farbe: antik-silber pulverbeschichtet
H x B x T in mm: 800 x 320 x 320
Inhalt: ca. 60 Liter
Gewicht: ca. 8,5 kg
Hinweis:
- Kopfteil mit praktischem Schwingdeckel und
Griffmulden, abnehmbar
- ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung
des Abfallsackes
- bodenschonender Kantenschutz
Optional erhältlich:
- Rollensatz, Best.-Nr. 56751:
zur Aufnahme eines einzelnen Wertstoffsammlers
- Transportwagen, Best.-Nr. 56770,
für 3 einzelne Sammler.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3271ANTIKBLAU
Farbe:
Blau
Material:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,04*
€ 188,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,66*
€ 188,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 189,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 207,70*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 276,67*
€ 356,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 108,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.