Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Abfall-Ascher Kombination RONDO, Stahl, Weiß, Ø 180 mm, Höhe 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56689
56689
Artikel-Nr.:
     164-56689
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     360011
EAN/GTIN:
     4260058003910
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Boden-Abfall-Ascher Kombination "Rondo"
aus Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: Weiß
Behälter-Ø x Gesamthöhe: 180 x 410 mm
Fassungsvermögen: ca. 10 Liter
Hinweis:
- die besondere Deckelkonstruktion verhindert
einen permanenten Sauerstoffaustausch, so dass
Feuer und Glut gelöscht werden
- Ascher-Einsatz herausnehmbar
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3216WEIß
Farbe:
Weiß
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
180 mm
Höhe:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360053 - neusilber
ab € 61,59*
Ähnlich
TKG
360052 - graphit
ab € 61,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.