Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher RONDO, Stahlblech, Neusilber, Ø 180 mm, Höhe 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56680
56680
Artikel-Nr.:
     164-56680
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350068
EAN/GTIN:
     4260058011786
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher "Rondo Maxi"
aus Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: Neusilber
Behälter-Ø x Höhe: 180 x 250 mm
Fassungsvermögen: ca. 6 Liter
Gewicht: ca. 2,5 kg
Bestellhinweis:
Durch optionales Regenschutzdach, Best.-Nr. 56643,
ist der Wandascher auch im Außenbereich
einsetzbar. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3211NEUSILBER
Farbe:
Silber-Neusilber
Material:
Stahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
180 mm
Höhe:
250 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 82,16*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,06*
€ 82,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 82,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,94*
€ 85,11*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 100,79*
€ 126,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.