| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9109468041 Herst.-Nr.: 350068 EAN/GTIN: 4260058011786 |
| |
|
| | |
| aus Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl · Ø 180 x H 250 mm · Inhalt ca. 6 l · Ascher mit 180°-Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für WandbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Kippvorrichtung· Ausführung: Wandmodell Weitere Informationen: | | Farbe: | neusilber | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Marke: | TKG | Material: | Stahlblech | Ø: | 180 mm | Höhe: | 250 mm | Fassungsvermögen: | 6 l | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,23* | € 82,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,67* | € 82,87* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,92* | € 83,24* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,86* | € 85,83* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,58* | € 96,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|