Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ernste Gesundheitsgefahr (GHS 08) Achtung, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56452
56452
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56452
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3013R37
EAN/GTIN:
     4060081011179
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrstoffetiketten
Gesundheitsschädlich (GHS 08) Achtung
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für karzinogene oder die Atemwege
sensibilisierende Stoffe und Gemische.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3013R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,85*
€ 59,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,40*
€ 58,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,31*
€ 56,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,21*
€ 49,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,55*
€ 42,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3013R74
ab € 49,77*
Ähnlich
Moedel
3013F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3013F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3013F26
ab € 5,20*
Ähnlich
Moedel
3013F37
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
3013R52
ab € 42,82*
Ähnlich
Moedel
3013F52
ab € 2,56*
Ähnlich
Moedel
3013F74
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
3013F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.