Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ernste Gesundheitsgefahr (GHS 08) Achtung, Folie, 37x52 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56453
56453
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56453
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3013R52
EAN/GTIN:
     4060081011186
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrstoffetiketten
Gesundheitsschädlich (GHS 08) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für karzinogene oder die Atemwege
sensibilisierende Stoffe und Gemische.
Bestellhinweis:
Unseren passenden Etikettenspender finden Sie
unter der Best.-Nr. 55429 (Arbeitsbreite 90 mm).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3013R52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, moedel ghs 08, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,58*
€ 67,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,86*
€ 61,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,18*
€ 58,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3013R74
ab € 49,64*
Ähnlich
Moedel
3013F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3013F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3013F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3013F37
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
3013R37
ab € 30,43*
Ähnlich
Moedel
3013F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3013F74
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
3013F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.