Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ernste Gesundheitsgefahr (GHS 08) Achtung, Folie, 26x37 mm, 12 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56449
56449
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56449
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3013F37
EAN/GTIN:
     4060081011148
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrstoffetiketten
Gesundheitsschädlich (GHS 08) Achtung
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 12 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für karzinogene oder die Atemwege
sensibilisierende Stoffe und Gemische.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3013F37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, moedel ghs 08, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3013R74
ab € 49,64*
Ähnlich
Moedel
3013F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3013F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3013F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3013R37
ab € 30,43*
Ähnlich
Moedel
3013R52
ab € 42,77*
Ähnlich
Moedel
3013F52
ab € 2,53*
Ähnlich
Moedel
3013F74
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
3013F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.