Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Oxidierend (GHS 03) Achtung, Folie, 26x37 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56370
56370
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56370
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3005R37
EAN/GTIN:
     4060081010370
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03
Gefahrstoffetiketten
Brandfördernd (GHS 03) Achtung
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für entzündend (oxidierend) wirkende
Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3005R37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,98*
€ 59,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3005F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3005F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3005F26
ab € 5,14*
Ähnlich
Moedel
3005F37
ab € 1,94*
Ähnlich
Moedel
3005R52
ab € 42,80*
Ähnlich
Moedel
3005F52
ab € 2,54*
Ähnlich
Moedel
3005F74
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
3005R74
ab € 49,75*
Ähnlich
Moedel
3005F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.