Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Oxidierend (GHS 03) Achtung, Folie, 37x52 mm, 500 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56371
56371
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56371
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3005R52
EAN/GTIN:
     4060081010387
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrstoffetiketten
Brandfördernd (GHS 03) Achtung
5,2 x 3,7 cm Folie selbstklebend
LE = 500 Stück/Rolle, Preis/Rolle
Für entzündend (oxidierend) wirkende
Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Bestellhinweis:
Unseren passenden Etikettenspender finden Sie
unter der Best.-Nr. 55429 (Arbeitsbreite 90 mm).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3005R52
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
52 mm
Breite:
37 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,94*
€ 67,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,41*
€ 67,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,03*
€ 64,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,02*
€ 61,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3005F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3005F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3005F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3005F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3005R37
ab € 30,38*
Ähnlich
Moedel
3005F52
ab € 2,52*
Ähnlich
Moedel
3005F74
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
3005R74
ab € 49,91*
Ähnlich
Moedel
3005F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.