Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Oxidierend (GHS 03) Achtung, Folie, 74x105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56363
56363
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-56363
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3005F105
EAN/GTIN:
     4060081010301
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrstoffetiketten
Brandfördernd (GHS 03) Achtung
10,5 x 7,4 cm Folie selbstklebend
Für entzündend (oxidierend) wirkende
Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3005F105
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
105 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3005F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3005F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3005F26
ab € 5,13*
Ähnlich
Moedel
3005F37
ab € 1,93*
Ähnlich
Moedel
3005R37
ab € 30,38*
Ähnlich
Moedel
3005R52
ab € 42,86*
Ähnlich
Moedel
3005F52
ab € 2,52*
Ähnlich
Moedel
3005F74
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
3005R74
ab € 49,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.