Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Oxidierend (GHS 03) Achtung, Folie, 26x37 mm, 12 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
56367
56367
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56367
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3005F37
EAN/GTIN:
     4060081010349
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03
Gefahrstoffetiketten
Brandfördernd (GHS 03) Achtung
3,7 x 2,6 cm Folie selbstklebend
LE = 12 Gefahrstoffetiketten/Bogen, Preis/Bogen
Für entzündend (oxidierend) wirkende
Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3005F37
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
37 mm
Breite:
26 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3005F148
ab € 0,50*
Ähnlich
Moedel
3005F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3005F26
ab € 5,20*
Ähnlich
Moedel
3005R37
ab € 30,35*
Ähnlich
Moedel
3005R52
ab € 42,82*
Ähnlich
Moedel
3005F52
ab € 2,56*
Ähnlich
Moedel
3005F74
ab € 1,73*
Ähnlich
Moedel
3005R74
ab € 49,56*
Ähnlich
Moedel
3005F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.