Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Oxidierend (GHS 03) Achtung, Folie, 105x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56364
56364
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56364
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     3005F148
EAN/GTIN:
     4060081010318
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03
Gefahrstoffetiketten
Brandfördernd (GHS 03) Achtung
14,8 x 10,5 cm Folie selbstklebend
Für entzündend (oxidierend) wirkende
Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3005F148
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
CLP-Verordnung
Höhe:
148 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
3005F210
ab € 0,97*
Ähnlich
Moedel
3005F26
ab € 5,14*
Ähnlich
Moedel
3005F37
ab € 1,94*
Ähnlich
Moedel
3005R37
ab € 30,60*
Ähnlich
Moedel
3005R52
ab € 42,80*
Ähnlich
Moedel
3005F52
ab € 2,54*
Ähnlich
Moedel
3005F74
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
3005R74
ab € 49,75*
Ähnlich
Moedel
3005F105
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.