Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox Midi First Aid eye wash, inklusive 3 Augenspülflaschen, 236x225x125 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
56307
56307
Artikel-Nr.:
     164-56307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
SecuBox Midi First Aid eye wash
inklusive 3 Augenspülflaschen
(Best.-Nr. 61204) à 500 ml steriler
Natriumchloridlösung (0,9%)
Farbe: weiß/grün
mit Symbol Augenspüleinrichtung, Spiegel im Deckel
integriert
Außenmaß: 236 x 225 x 125 mm
Innenmaß: 230 x 218 x 118 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2991GÜSET
Inhalt:
500-ml
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung
Marke:
SecuBox
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN-EN-15154-4
Höhe:
225 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,92*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 205,79*
€ 244,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 203,68*
€ 242,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 197,03*
€ 234,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 190,39*
€ 226,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 167,92*
€ 199,82
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.