Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppels. PE-Schaumstoff-Klebeband weiß, Kleber Synthese-Kautschuk, 19 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
56193
56193
Artikel-Nr.:
     164-56193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Montageklebeband
Material: PE-Schaum, weiß
Kleber: Synthese-Kautschuk
Stärke: 1 mm
Format: 19 mm x 66 m
Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +75° C
Sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Haftung auf
fast allen Materialien, einschl. der schwierig
klebbaren Kunststoffe wie Polyethylen und
Polypropylen.
Selbst auf rauen und strukturierten Oberflächen
verwendbar.
Bevorzugt im Innenbereich einzusetzen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2900RO
Material:
Polyethylen
Breite:
19 mm
Länge:
66000 mm
Stärke:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,70*
€ 41,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 34,27*
€ 40,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,39*
€ 38,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.