Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektionsfolie rot - weiß 145 x 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektionsfolie rot - weiß 145 x 580 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka15408F2
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     15408F2
EAN/GTIN:
     4250410140896
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake

Produktbeschreibung:

  • retroreflektierende Folie Oralite
  • Pfeil rot/weiß
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm
Farbe:
rot - weiß
Länge:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Reflexfolie, reflexfolie, absperren, Absperrpfosten, Absperrtechnik, Adapter, Ersatzfolie, Flexipfosten, Schlüsselschraube, Schrauböse, Temka
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
9
€ 6,95*
ab € 7,32*
€ 10,91*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 26,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 27 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 45 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 98,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.