Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle bis 40 km/h Mittelteil, Polypropylen, Schwarz, 500x45x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56184
56184
Artikel-Nr.:
     164-56184
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14104MS
EAN/GTIN:
     4250410160436
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Temposchwelle bis 40 km/h
Stecksystem - Mittelteil schwarz
mit roten und weißen Reflektoren
mit Kautschukummantelung
Material: PP (Polypropylen)
45 x 500 x 330 mm (HxBxL)
Gewicht: ca. 6,2 kg
Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen)
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Mittelteile werden
4 Schlüsselschrauben benötigt, für die
Endstücke jeweils 2 Schlüsselschrauben.
Nicht im Lieferumfang enthalten.
Best.-Nr. 56191 bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2894MS
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Verwendung:
Geschwindigkeitsbereich-bis-40kmh
Breite:
500 mm
Länge:
330 mm
Höhe:
45 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 40,88*
€ 57,89*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 44,32*
€ 58,04*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 46,36*
€ 66,68*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 69,54*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
ab € 2,22*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,11*
Zubehör
Temka
14105EG
ab € 20,70*
Zubehör
Temka
14105ES
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.