Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle bis 20 km/h Mittelteil, Polypropylen, Schwarz, 300x40x333 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56176
56176
Artikel-Nr.:
     164-56176
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14102MS
EAN/GTIN:
     4250410160238
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Temposchwelle bis 20 km/h
Stecksystem - Mittelteil schwarz
mit roten und weißen Reflektoren
Material: PP (Polypropylen)
40 x 300 x 333 mm (HxBxL)
Gewicht: ca. 1,3 kg
Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen)
Bestellhinweis:
Zur Befestigung der Mittelteile werden
4 Schlüsselschrauben benötigt, für die
Endstücke jeweils 2 Schlüsselschrauben.
Nicht im Lieferumfang enthalten.
Best.-Nr. 56191 bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2892MS
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Verwendung:
Geschwindigkeitsbereich-bis-20kmh
Breite:
300 mm
Länge:
333 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 11,54*
€ 16,90*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 12,99*
€ 18,26*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 12,82*
€ 20,67*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 32,00*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 7,85*
Zubehör
Temka
ab € 13,68*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
14103EG
ab € 4,19*
Zubehör
Temka
14103ES
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.