Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag Easy Clean R10, weiß, 50x1000 mm, 10 Streifen/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
55922
55922
Artikel-Nr.:
     164-55922
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M3EV100502
EAN/GTIN:
     4250971505653
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
m2-Antirutschbelag™ EASY CLEAN, Streifen
Material: PVC mit geprägter Vinyloberfläche
selbstklebend, für glatte Untergründe
Rutschhemmung: R10
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Farbe: weiß
Format: 50 x 1000 mm
1 VE = 10 Stück
Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt beigelegt.
Die optimale Antirutsch-Lösung für Barfußzonen,
Küchen, Kantinen und Privatbereiche. Geeignet für
hochwertige Böden in allen Innenbereichen bei
leichter Beanspruchung und eher geringem
Schmutzanfall. Reinigung mit Textilien möglich.
Auch zum Umkanten geeignet.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2757W50
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Weiß
Norm:
DIN-51130-R10
Verwendung:
DIN-EN-16165-R10,Inneneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 34,86*
€ 51,41*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 53,28*
€ 77,73*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,73*
€ 92,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,49*
€ 91,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,41*
€ 87,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,67*
€ 80,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,98*
€ 76,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,06*
€ 71,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,28*
€ 63,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,56*
Zubehör
k.A.
ab € 70,13*
Zubehör
k.A.
ab € 40,62*
Zubehör
k.A.
ab € 52,88*
Zubehör
3M
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.