Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox Midi blau, ohne Inhalt, Kunststoff, 236x225x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55350
55350
Artikel-Nr.:
     164-55350
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4200100
EAN/GTIN:
     4002321421003
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
SecuBox Midi
für Gehörschützer, Handschuhe etc.
Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
Farbe: blau
Außenmaß: 225 x 236 x 125 mm (HxBxT)
Innenmaß: 218 x 230 x 118 mm
Ausführung:
inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage und
weißen, selbstklebenden Blanko-Etiketten zur
Personalisierung der Secu-Box
Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt.
Bestellhinweis:
Gebotszeichen im Format Ø 10 cm
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2492B
Farbe:
Blau
Marke:
SecuBox
Material:
Kunststoff
Höhe:
225 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox für arbeitsschutzmaterial, Arbeitsschutz, Aufbewahrungsbehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 4,79*
ab € 20,54*
€ 27,76*
1 Tag
34
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 27,80*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 27,94*
€ 4,90*
ab € 21,24*
€ 29,48*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,48*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4200200
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.