Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox Mini blau, ohne Inhalt, Kunststoff, 236x120x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55348
55348
Artikel-Nr.:
     164-55348
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4100100
EAN/GTIN:
     4002321411004
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebotsschilder Praxisbewährt
SecuBox Mini
für Handschuhe, Brillen etc.
Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
Farbe: blau
Außenmaß: 120 x 236 x 120 mm (HxBxT)
Innenmaß: 112 x 230 x 112 mm (HxBxT)
Ausführung:
inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage und
weißen, selbstklebenden Blanko-Etiketten zur
Personalisierung der Secu-Box
Die Lieferung erfolgt ohne Inhalt.
Bestellhinweis:
Gebotszeichen im Format Ø 5 cm oder
Ø 10 cm bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2491B
Farbe:
Blau
Marke:
SecuBox
Material:
Kunststoff
Höhe:
120 mm
Breite:
236 mm
Tiefe:
120 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,53*
3 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,13*
2 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 8,72*
€ 12,21*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 8,87*
€ 12,39*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 18,22*
€ 24,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4100200
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.