| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-135062 Herst.-Nr.: 4100100 EAN/GTIN: 4002321411004 |
| |
|
| | |
| SECU-Box® Mini, blau Ausführung: • Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz • Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung • Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben Material: Starker ABS-Werkstoff Maße: 236 mm (B) x 120 mm (H) x 120 mm (T) Weitere Informationen: | | Beschreibung: | »Mini«, blau | Herstellerartikelnummer: | 4100100 | Herstellername: | Gebra | Markenname: | GEBRA | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,99* | € 10,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,70* | € 12,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,81* | € 12,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,85* | € 12,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,92* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|