Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Informationsrahmen silber,A5,selbstklebend,mit klappbarer,magnet. Vorderseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
55313
55313
Artikel-Nr.:
     164-55313
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4881-23
EAN/GTIN:
     4005546405803
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Informationsrahmen DURAFRAME®, selbstklebend
mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite
Format: 210 x 148 mm (DIN A5)
Farbe: silber
VE = 10 Rahmen
Haftet auf allen glatten Oberflächen und kann
problemlos entfernt und neu angeklebt werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2460A5S
Eigenschaft:
magnetisch
Farbe:
selbstklebend,Silber
Inhalt:
10-Stück
Marke:
DURABLE
Höhe:
236 mm
Breite:
176 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 44,71*
€ 58,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,71*
€ 58,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,99*
€ 62,37*
3 Tage
102
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 44,99*
€ 62,38*
Lager 164
pro Packung
€ 4,70*
ab € 71,97*
€ 102,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,72*
€ 122,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,54*
€ 120,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,44*
€ 112,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,04*
€ 100,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,49*
€ 94,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 75,56*
€ 89,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 71,97*
€ 85,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,29*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,98*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,31*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,775*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,51*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,43*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,43*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.