Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte L-LUX Standard, Wandaufbau, Betriebsdauer 1, 2, 3 und 8 Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54950
54950
Artikel-Nr.:
     164-54950
Hersteller:
     b-lite
Herst.-Nr.:
     BR558030
EAN/GTIN:
     4251138208783
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
LED-Rettungszeichenleuchte, LED-Notleuchte
L-LUX Standard
Einzelbatterieleuchte
Scheibe: PMMA (Acrylglas) mit Piktogrammfolie
aus Polycarbonat
Gehäuse: Aluminium, eloxiert (RAL 9006)
Selbstüberwachung durch AUTOTEST-Funktion,
Signalisierung über eine mehrfarbige LED,
inkl. Prüftaster
Montageart: Wandaufbau
Betriebsdauer: 1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)
Erkennungsweite: 27 m
Format: 195 x 274 x 44 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED
Leistung: 3,1 W
Netzspannung: 230V AC
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 40
LiFePO4 Akku 3,2 V / 1500 mAH
CE-Konform
mit Piktogramm-Satz:
Rettungsweg links
Rettungsweg rechts
Rettungsweg geradeaus
Notausgang
- Symbole gemäß DIN EN ISO 7010 -
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
23569
Erkennungsweite:
27-Meter
Leuchtmittel:
LED
Montage:
Wandmontage
Nennbetriebsdauer:
3-Stunden
Norm:
ISO-7010
Notstromversorgung:
Batterie
Symbol:
Notausgang
Höhe:
195 mm
Breite:
274 mm
Tiefe:
44 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 47,61*
€ 60,88*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 70,52*
€ 86,91*
€ 4,00*
ab € 68,36*
€ 89,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 94,44*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 168,63*
€ 198,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F558-H
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.