Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Elektronenblitzleuchte für Faltsignale, Ø 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54785
54785
Artikel-Nr.:
     164-54785
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     130523-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
LED-Elektronenblitzleuchte Ø 19 cm
für Faltsignale
- Lichtaustritt zweiseitig gelb
- Betriebszeit ca. 180 Std.
Bestellhinweis:
Zur Versorgung der Leuchte werden
2 Trockenbatterien 6 V benötigt
(nicht im Lieferumfang enthalten - bitte
separat dazu bestellen, Best.-Nr. 54787).
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2285
Außen Ø:
190 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 109,83*
€ 137,04*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,26*
€ 186,70*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 168,60*
€ 203,37*
Frei Haus
ab € 175,69*
€ 211,43*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
155051-10
ab € 2,16*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365516-2
ab € 42,60*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365517-2
ab € 44,33*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365517-1
ab € 5,56*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
365516-1
ab € 5,42*
Zubehör
Wemas
304.036001.00.00
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.