Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel DURABEL IceFree 2, Edelstahl, retrorefl. r/w Rand, 800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54699
54699
Artikel-Nr.:
     164-54699
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.14.389
EAN/GTIN:
     4055381194981
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Strebenschelle
Verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel DURABEL IceFree 2
Material: beschlags- und vereisungsfreier
Edelstahl mit voll retroreflektierendem
rot/weißen Rand für den Innen- und Außeneinsatz
Spiegelfläche: 800 x 600 mm
Beobachterabstand: max. 10 m
Gewicht: ca. 25 kg
inkl. Universalhalterung für Posten-Ø 60-90 mm
und integrierter Bandschellenbefestigung
(kein Adapter nötig)
Selbst bei unter -20°C klare Sicht durch die
Verwendung thermoaktiver Materialien.
Diese regeln die Temperatur der Spiegeloberfläche
abhängig von der Außentemperatur. Dadurch
wird das Beschlagen und Vereisen verhindert.
Es ist keine Stromzufuhr erforderlich.
Die Rückwand aus schlagfestem, UV-beständigen
Kunststoff schützt die patentierten
Thermoschichten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2200360
Beobachterabstand:
max.-10-Meter
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,95*
€ 934,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.015,49*
€ 1.127,17*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 1.173,81*
€ 1.292,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,29*
€ 1.342,02*
Frei Haus
ab € 1.231,86*
€ 1.360,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,88*
€ 1.538,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,42*
€ 1.526,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.238,43*
€ 1.473,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,00*
€ 1.437,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,81*
€ 1.396,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,96*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,41*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,92*
Zubehör
Carl Turck
71909541
ab € 6,76*
Zubehör
Bandimex
B 206
ab € 2,38*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.