Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel DURABEL 3, Edelstahl, retroreflekt. rot/weißer Rand, 1000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54696
54696
Artikel-Nr.:
     164-54696
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.10.092
EAN/GTIN:
     4055381117478
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel DURABEL 3
Material: Edelstahl mit voll
retroreflektierendem rot/weißen Rand
Spiegelfläche: 1000 x 800 mm
Beobachterabstand: max. 15 m
Gewicht: ca. 22 kg
inkl. Befestigungsschellen für Rohr-Ø 76 mm
Robuster, unzerbrechlicher Vehrkehrsspiegel für
außen und innen mit Einpunkthalterung zur
leichten Montage. Die verstellbare Schelle
ermöglicht das Befestigen des Spiegels im
gewünschten Winkel. Im Betrieb unter aggressiven
Umweltbedingungen einsetzbar, z.B. bei
Hitze, laugen- oder verdünnerhaltiger Luft.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2200180
Beobachterabstand:
max.-15-Meter
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,51*
€ 618,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,60*
€ 692,15*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 692,53*
€ 767,58*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 694,17*
€ 769,46*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 715,44*
€ 789,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,38*
€ 939,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,94*
€ 898,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,01*
€ 878,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,44*
€ 851,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,65*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,04*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,73*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,17*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,28*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.