Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel aus Edelstahl, 800 x 1000 mm, für aggressive Umweltbedingungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 800x1000mm
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Spiegel Edelstahl 800 x 1000, für aggressive Umweltbedingungen
  • robuster, unzerbrechlicher Verkehrsspiegel aus Edelstahl zur Überwachung unübersichtlicher Stellen
  • auch unter aggressiven Umweltbedingungen einsetzbar, z.B. Hitze, laugen- oder verdünnerhaltige Luft
  • hohe Brillanz des Spiegelbildes
  • Spiegel wird montagefertig geliefert, inkl. Schelle (Durchmesser 76 mm)
  • geringes Beschlagsrisiko durch wärmeleitfähigen Edelstahl
  • mit rot-weiß reflektierenden Blickfangrand
  • Spiegel, Halterung und Rahmen aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Gewicht [kg]: 20
  • Maße B x H [mm]: 1000 x 800
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,05*
€ 846,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,75*
€ 821,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,25*
€ 782,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,15*
€ 720,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 251,82*
Ähnlich
k.A.
252155
ab € 416,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.