Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten mit Kettenkopf, zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Länge 1160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54470
54470
Artikel-Nr.:
     164-54470
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-01-0003
EAN/GTIN:
     4050576010916
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten mit rotem Kettenkopf
zum Einbetonieren
1195 mm lang, 60 mm Ø
Höhe über Flur ca. 900 mm
Aluminium weiß pulverbeschichtet, mit drei
roten reflektierenden Ringen
Der Kettenkopf bietet vier Befestigungs-
möglichkeiten für Ketten.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2103
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Aluminium
Montage:
Einbetonieren
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
60 mm
Länge:
1195 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 34,81*
€ 46,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,68*
€ 47,52*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,85*
€ 47,90*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 56,55*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 55,05*
€ 75,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 28,02*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,40*
Zubehör
Urbanus
ab € 20,25*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,16*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
k.A.
ab € 2,42*
Zubehör
k.A.
ab € 3,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.