Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweiskartenhalter DUO mit drehbarem Clip, 87x54 mm, 25 Stück/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
52307
52307
Artikel-Nr.:
     164-52307
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8013-19
EAN/GTIN:
     4005546804149
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Doppelbox mit drehbarem Clip
für 2 Betriebs- bzw. Sicherheitsausweise
Innenmaße: 54 x 87 mm
VE = 25 Stück
Im Hoch- und Querformat verwendbar.
Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen
und Auswechseln der Karte. Kombinierbar mit
Kette, Textilband oder einem Ausweiskartenhalter.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
13744
Format:
Hochformat
Marke:
Querformat,DURABLE
Höhe:
54 mm
Breite:
87 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,49*
ab € 50,79*
€ 67,34*
9 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 50,59*
€ 67,68*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 51,24*
€ 68,07*
3 Tage
44
pro Packung
€ 2,90*
ab € 52,75*
€ 70,20*
Lager 164
pro Packung
€ 4,70*
ab € 72,39*
€ 104,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,86*
€ 124,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,49*
€ 123,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,72*
€ 109,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,09*
€ 95,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 76,15*
€ 90,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 72,39*
€ 86,14
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 3,673*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,209*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,71*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,65*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,48*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,19*
Zubehör
Durable
834901
ab € 3,89*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,72*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,61*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,07*
Zubehör
Durable
832402
ab € 18,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.