Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Absperrband "Achtung! Eichenprozessionsspinner",PE-Folie,rot/weiß,80x500000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
103824
103824
Artikel-Nr.:
     164-103824
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Folien-Absperrband, Flatterband
"SUPER" extrem reißfest im Abrollkarton
rot/weiß geblockt
Material: PE-Folie
Lichtbeständigkeit: 5-6
Breite: 8 cm
Länge: 500 m
Schrift: schwarz
Text einseitig:
Achtung!
Eichenprozessionsspinner
Raupen oder Gespinstnester nicht berühren!
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Polyethylen,Außeneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
500000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterband, Markierungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,68*
€ 42,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.