Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurt-Absperrpfosten ALA 100 silber, Edelstahl,1000 mm Höhe,Gurt 3 m gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103560
103560
Artikel-Nr.:
     164-103560
Hersteller:
     RS
Herst.-Nr.:
     ALA-100-3,0-0170
EAN/GTIN:
     4251021125203
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurt-Absperrpfosten, ALA 100
Pfosten: Edelstahl
Höhe: ca. 1000 mm
Gurt: 3 m gelb/schwarz schraffiert
Gurt ca. 50 mm breit
Fußplatte: Beton, Abdeckung: Edelstahl
Ø ca. 350 mm
Höhe: mittig ca. 68 mm, außen ca. 38 mm
Bestellhinweis:
Ein meist unverzichtbares Zubehör für den
sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch
das Gegenstück der Wandkassette ist der
Wandclip mit der Best.-Nr. 103584.
Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Edelstahl
Höhe:
1000 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,11*
€ 117,33*
€ 4,95*
ab € 92,11*
€ 117,33*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 139,46*
€ 173,20*
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 219,52*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,45*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 8,71*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,96*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,23*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,69*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 5,97*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.