Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallbad DT 255 H-RC SONOREX DIGITEC 5,5 Ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallbad DT 255 H-RC SONOREX DIGITEC 5,5 Ltr.
Ultraschallbad DT 255 H-RC SONOREX DIGITEC 5,5 Ltr.
Artikel-Nr.:
     163-9877844
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder mit Infrarotschnittstelle SONOREX DIGITEC ...-RC
Die RS 232-Datenschnittstelle zum Laborrechner erlaubt individuelle Steuerungs- und Kontrollaufgaben und die Einbindung in eine automatisierte Laborstrecke.

-Das Datenprotokoll ist offengelegt und in einer detaillierten Anwendungsinformation beschrieben.


WINSONIC® DT-Fernsteuerung bestehend aus: Software und Infrarot-Adapter IR 1. Bitte separat bestellen.

Typ DT 255 H-RC
Nennvolumen 5,50 l
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 20 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 35 kHz
Ultraschallleistung 160 W
Breite innen 300 mm
Tiefe innen 150 mm
Höhe innen 150 mm
Abmessung innen (BxTxH) 300 x 150 x 150 mm
Breite außen 325 mm
Tiefe außen 175 mm
Höhe außen 295 mm
Abmessung außen (BxTxH) 325 x 175 x 295 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 4,9 kg
Heizleistung 280 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 23
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät bandelin, ultraschall reiniger, Ultraschall,Bäder,Infrarotschni, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.153,73*
€ 1.346,05*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.206,97*
€ 1.404,59*
Frei Haus
ab € 1.506,61*
€ 1.735,76*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,59*
€ 1.671,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,88*
€ 1.661,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,45*
€ 1.583,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,68*
€ 1.524,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,97*
€ 1.436,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.206,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7505
ab € 10,36*
Zubehör
BANDELIN electronic
3007
ab € 41,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
3027
ab € 60,08*
Zubehör
BANDELIN electronic
240
ab € 60,88*
Zubehör
BANDELIN electronic
340
ab € 39,09*
Zubehör
BANDELIN electronic
299
ab € 17,01*
Zubehör
BANDELIN electronic
370
ab € 29,93*
Zubehör
BANDELIN electronic
126
ab € 15,94*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,10*
Zubehör
BANDELIN electronic
7509
ab € 27,33*
Zubehör
BANDELIN electronic
3028
ab € 43,34*
Zubehör
BANDELIN electronic
3074
ab € 26,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.