Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandelin K5C Einhängekorb Passend für (Ultraschallreiniger): Bandelin RK 255 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-819035-BP
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3027
EAN/GTIN:
     4016138780840
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einsatzkorb ban...
Einhängekorb

Ausstattung:
Edelstahl · Maschenweite 5 × 5 mm · Passend für Ultraschall Kompaktgerät RK 255 H.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Edelstahl · Passend für: Bandelin RK 255 H · Produkt-Art: Einhängekorb · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 110 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Bandelin
Passend für (Ultraschallreiniger):
Bandelin RK 255 H
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Einhängekorb
Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Bandelin, 3027, K5C, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 63,10*
€ 77,51*
€ 6,49*
ab € 59,94*
€ 81,71*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 90,92*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 95,64*
€ 8,50*
ab € 81,70*
€ 99,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BANDELIN electronic
305
ab € 901,41*
Sonstiges
BANDELIN electronic
3029
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.