Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK geneigter Wannenboden | Typ: RM 16.2 UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK geneigter Wannenboden | Typ: RM 16.2 UH
Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK geneigter Wannenboden | Typ: RM 16.2 UH
Artikel-Nr.:
     163-9877576
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOREX TECHNIK, geneigter Wannenboden
SONOREX TECHNIK - geschweißte Schwingwannen.

Mit einer Füllmmenge bis zu 230 Liter und Innenlänge bis 1700 mm. Frequenz 40 kHz. Ab Typ RM 110 UH auch 25 kHz.
Modulprogramm 6 Standardgerätegrößen in 4 Ausführungen (ohne Heizung, ohne Ultraschall auf Anfrage), zum Reinigen und Spülen. Ultraschall-Generator eingebaut. Frequenz 40 kHz, ab RM 110 auch 25 kHz. 230 V~, 50/60 Hz, RM 110 - 210 UH, 400 V~3N 50/60 Hz, CEKON-Stecker 16 A. Geschweißte Wanne 2 mm Edelstahl 1.4404. Überlauftasche. Ablauf. Timer 1 bis 15 min oder Dauerbetrieb. Mit Heizung, einstellbarer Temperaturbereich von 30 bis 80 °C.
Durch die Neigung des Wannenbodens resultieren unterschiedliche Innenhöhen.

Typ RM 16.2 UH
Nennvolumen 20,00 l
Min. Temperatur 30 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur 30 ... 80 °C
Ultraschallfrequenz 40 kHz
Ultraschallleistung 300 W
Anzeige Analog
Anzeigeart Ohne Display
Bedienung Drehknopf
Breite innen 275 mm
Tiefe innen 325 mm
Höhe innen 210 mm
Abmessung innen (BxTxH) 275 x 325 x 210 mm
Breite außen 340 mm
Tiefe außen 365 mm
Höhe außen 390 mm
Abmessung außen (BxTxH) 340 x 365 x 390 mm
Mit Hahn Ja
Gewicht 17,0 kg
Heizleistung 800 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.099,69*
€ 3.440,67*
Frei Haus
ab € 3.749,04*
€ 4.131,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.440,67*
€ 4.094,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.403,52*
€ 4.050,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.240,58*
€ 3.856,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.156,16*
€ 3.755,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.099,69*
€ 3.688,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.099,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
8408
ab € 265,60*
Zubehör
BANDELIN electronic
8440
ab € 108,14*
Zubehör
BANDELIN electronic
8608
ab € 5.331,91*
Zubehör
BANDELIN electronic
8450
ab € 466,82*
Zubehör
BANDELIN electronic
8306
ab € 4.196,39*
Zubehör
BANDELIN electronic
8600A
ab € 12.382,78*
Zubehör
BANDELIN electronic
8400
ab € 115,60*
Zubehör
BANDELIN electronic
8380
ab € 12.571,39*
Zubehör
BANDELIN electronic
8506
ab € 3.948,87*
Zubehör
BANDELIN electronic
8500
ab € 4.118,63*
Zubehör
BANDELIN electronic
8507
ab € 4.351,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.