Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK WG 16-4 Wannengestell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8507
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Mit dem Wannengestell WG für 4 Wannen kann die separat erhältliche Hubeinrichtung mit Oszillation MB zwischen den Reinigungsstufen verschoben werden. Die Reinigungskörbe können damit komfortabel zwischen den Reinigungs-stufen weiter transportiert werden. Das Wannengestellt dient zur Realisierung mehrstufiger Reinigungsstraßen aus Reinigungs- und Spülbecken sowie Trocknern.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
2,5 m
Verpackungshöhe:
0,505 m
Verpackungsvolumen:
1,01 m³
Bruttogewicht:
66 kg
Nettogewicht:
60 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.323,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.765,32*
€ 5.670,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.695,28*
€ 5.587,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.490,86*
€ 5.344,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4.391,65*
€ 5.226,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4.323,23*
€ 5.144,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.