Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryo-Kompact-Thermostat CF31 HighTech-Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryo-Kompact-Thermostat CF31 HighTech-Reihe
Kryo-Kompact-Thermostat CF31 HighTech-Reihe
Artikel-Nr.:
     163-9858088
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9400331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Chiller
Cryostat
Kälte-Umwälzthermostate Economy- und HighTech- Reihe, Kleinbauweise
Die CF Reihe bietet äußerst kompakte Kälte-Umwälzthermostate in Kleinbauweise. Die geringen Abmessungen ermöglichen eine Aufstellung der Geräte auf kleinstem Raum oder innerhalb einer technischen Apparatur. Alle Modelle bieten 2 kW Heizleistung und Schutzklasse 3 nach DIN 12876-1. Eine maximal zulässige Umgebungstemperatur von 40 °C sowie eine Ventilations-Luftkühlung erlauben die Aufstellung dicht neben anderen Geräten oder direkt im Abzug einer Versuchsanlage. Alle mit dem Badmedium in Berührung kommenden Bauteile sind aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff hergestellt. Die Geräte sind mit einer modernen, zuverlässigen Mikroprozessor-Elektronik mit höchster Temperaturkonstanz sowie Warn- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

Economy Reihe CF30, CF40
-Ergonomisches Design und einfache Bedienung
-Besonders kompakte Abmessungen für geringen Platzbedarf
-Spritzwassergeschützte Folientastatur
-Große, leuchtstarke LED-Taemperaturanzeige
-Präzise PID-Temperaturregelung
-RS232 Schnittstelle für PC-Anschluss
-Einstellbarer Übertemperaturschutz
-Pumpenanschlüsse für externe Temperieraufgaben
-Badöffnung zur Temperierung kleinerer Objekte direkt im Thermostatbad
-Ablaufhahn an der Frontseite

HighTech-Reihe CF31, CF41
-Leuchtstarkes VFD-Display und LCD-Dialog-Display
-Hochpräzise ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
-RS232 / RS485 Schnittstelle für PC-Anschluss
-Integrierter Programmgeber mit 6 x 60 Programmschritten
-Frühwarnsystem für Unterniveau
-3-Punkt-Kalibrierung
-TCF Temperature Control Features für Regeldynamik

Typ CF31
Pumpe max. 22 ... 26 / 0,4 ... 0,7 l/min / bar
Sog 0,2 ... 0,4 bar
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,32 / 0,25 / 0,15
Arbeitstemp.-Bereich -30 ... 200 °C
Temp. konst. 0.02 ± °C
Weitere Suchbegriffe: Cryothermostat, Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.510,38*
€ 5.657,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.170,23*
€ 6.316,16*
Frei Haus
ab € 6.935,48*
€ 7.081,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.316,16*
€ 7.516,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.276,36*
€ 7.468,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.196,76*
€ 7.374,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.170,23*
€ 7.342,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.170,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902901
ab € 409,90*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970470
ab € 61,92*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970471
ab € 61,26*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,57*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 177,53*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902903
ab € 549,22*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8902905
ab € 681,99*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970450
ab € 241,35*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970452
ab € 111,09*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970457
ab € 228,57*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970850
ab € 284,36*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890004
ab € 47,91*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890005
ab € 103,16*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890006
ab € 41,805*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890007
ab € 57,835*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.